inserto di taglio simcut BF, giunzione degli smussi del bordo esterno della scanalatura, w=6,5 mm, w=10 mm, tolleranza C11, Dmin=30 mm

Codice art.: F12.4545.65.10.30 BF X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo F12.4545.65.10.30 BF X800
EAN / GTIN 4069769179033
Codice del produttore AYEEX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura degli smussi del bordo esterno della scanalatura
w=6,5 mm, w=10 mm, tolleranza C11, Dmin=30 mm

Parametri tecnici:

  • w1 = 15,5 mm
  • w = 6,5 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (tolleranza C11)
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 30,0 mm
  • tmax = 4,50 mm