simcut BF inserto da taglio, smussatura dei bordi esterni della scanalatura, w=5 mm, w=8 mm, tolleranza C11, Dmin=22 mm

Codice art.: F12.4545.50.08.22 BF X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F12.4545.50.08.22 BF X800
EAN / GTIN 4069769179002
Codice del produttore AYEDX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura degli smussi del bordo esterno della scanalatura
w=5 mm, w=8 mm, tolleranza C11, Dmin=22 mm

Parametri tecnici:

  • h = 5,0 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • b = 8,0 mm (tolleranza C11)
  • a = 20,0 mm
  • w = 5,0 mm
  • w1 = 11,5 mm