simturn F12 supporto di bloccaggio, supporto di bloccaggio, utensili per stampaggio, 20 x 20 mm, L=145,5 mm

Codice art.: F12.2020.B12.10
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
Codice articolo F12.2020.B12.10
EAN / GTIN 4069769178661
Codice del produttore AYW4
Numero-L L23830 106811
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F12
Portamorsetti, scanalatura di forma
20 x 20 mm, L=145,5 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20R
  • h = 20,0 mm
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 145,5 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • L2 = 35,0 mm
  • Vite = ASCC
  • b = 20,0 mm