simcut BF inserto da taglio, scanalatura secondo ANSI B17.2-1967, L=17,514 mm, L=17,462 mm, R=0,406 mm

Codice art.: F12.1746.04.54 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F12.1746.04.54 B X800
EAN / GTIN 4069769178500
Codice del produttore A6ZHX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=17,514 mm, w=17,462 mm, R=0,406 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,406 mm
  • tmax = 9,009 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 54,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 11/16
  • a = 21,5 mm
  • w = 17,514 mm
  • b = 17,462 mm