simturn F12 supporto di bloccaggio, supporto di bloccaggio, scanalatura dello stampo, 16 x 16 mm, L=125 mm

Codice art.: F12.1616.A12.15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F12.1616.A12.15
EAN / GTIN 4069769178302
Codice del produttore AYWE
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F12
Portamorsetti, scanalatura di forma
16 x 16 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ASCC
  • h1 = 16,0 mm (tolleranza js14)
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • h = 16,0 mm