• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simcut BF inserto da taglio, scanalatura secondo ANSI B17.2-1967, L=14,339 mm, L=14,288 mm, R=0,406 mm

Codice art.: F12.1428.04.40 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo F12.1428.04.40 B X800
EAN / GTIN 4069769178128
Codice del produttore A6ZDX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=14,339 mm, w=14,288 mm, R=0,406 mm

Parametri tecnici:

  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 40,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 9/16
  • b = 14,288 mm
  • a = 21,5 mm
  • w = 14,339 mm
  • tmax = 7,422 mm
  • R = 0,406 mm