simcut BF inserto di taglio, scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967, w=12,751 mm, w=12,7 mm, R=0,305 mm

Codice art.: F12.1270.03.38 B X800
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
Codice articolo F12.1270.03.38 B X800
EAN / GTIN 4069769178005
Codice del produttore A6ZBX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=12,751 mm, w=12,7 mm, R=0,305 mm

Parametri tecnici:

  • ANSI B17.2-1967 = 1/2
  • ØDmin (foro minimo) = 38,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • a = 21,5 mm
  • R = 0,305 mm
  • w = 12,751 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 6,629 mm