inserto simcut BF, scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza H9, w=12,02 mm, w=12 mm, tolleranza H9

Codice art.: F12.1202.03 B X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo F12.1202.03 B X800
EAN / GTIN 4069769177725
Codice del produttore AJQ5X800
Numero-L L23830 100702
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza H9
w=12,02 mm, b=12 mm, tolleranza H9

Parametri tecnici:

  • b = 12,0 mm (tolleranza H9)
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 5,7 mm
  • R = 0,3 mm
  • w = 12,02 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 38,0 mm
  • a = 21,5 mm