simcut BF inserto di taglio, scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967, w=11,164 mm, w=11,112 mm, R=0,305 mm

Codice art.: F12.1111.03.38 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F12.1111.03.38 B X800
EAN / GTIN 4069769177459
Codice del produttore A6Y9X800
Numero-L L23830 100697
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=11,164 mm, w=11,112 mm, R=0,305 mm

Parametri tecnici:

  • a = 21,5 mm
  • tmax = 5,834 mm
  • R = 0,305 mm
  • b = 11,112 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 38,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 7/16
  • w = 11,164 mm