inserto di fresatura simcut BF, scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9, w=9,98 mm, w=10 mm, tolleranza P9

Codice art.: F12.0996.03 B X800
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
Codice articolo F12.0996.03 B X800
EAN / GTIN 4069769177183
Codice del produttore AN3JX800
Numero-L L23830 100692
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9
w=9,98 mm, b=10 mm, tolleranza P9

Parametri tecnici:

  • w = 9,98 mm
  • R = 0,3 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • a = 21,5 mm
  • b = 10,0 mm (tolleranza P9)
  • ØDmin (foro minimo) = 30,0 mm
  • h = 5,0 mm