Inserto di taglio simcut BF, scanalatura di cave longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9, w=7,98 mm, w=8 mm, tolleranza P9

Codice art.: F12.0796.02 B X800
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
Codice articolo F12.0796.02 B X800
EAN / GTIN 4069769176865
Codice del produttore AJ2QX800
Numero-L L23830 2099
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9
w=7,98 mm, b=8 mm, tolleranza P9

Parametri tecnici:

  • h = 5,0 mm
  • a = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • b = 8,0 mm (tolleranza P9)
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • w = 7,98 mm
  • tmax = 4,1 mm