inserto simcut BF, scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967, w=7,989 mm, w=7,938 mm, R=0,203 mm

Codice art.: F12.0793.02.22 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F12.0793.02.22 B X800
EAN / GTIN 4069769176803
Codice del produttore A6Y5X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=7,989 mm, w=7,938 mm, R=0,203 mm

Parametri tecnici:

  • w = 7,989 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 20,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/16
  • ØDmin (foro minimo) = 22,0 mm
  • h = 5,0 mm
  • tmax = 4,247 mm
  • b = 7,938 mm