• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn F10 supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, angolo di contatto 0°, 10 x 10 mm, L=80 mm

Codice art.: F10.1010.A11.08.04
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo F10.1010.A11.08.04
EAN / GTIN 4069769175943
Codice del produttore ATSJ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F10
Acciaio, lavorazione esterna, angolo di contatto 0°
10 x 10 mm, L=80 mm

Parametri tecnici:

  • Vite = ATKG
  • Cacciavite = T15F
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 10,0 mm
  • b1 = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 10,0 mm