Inserto di taglio simcut BF, scanalatura di cave longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9, w=6 mm, w=6 mm, tolleranza JS9

Codice art.: F10.0600.02 B X800
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
Codice articolo F10.0600.02 B X800
EAN / GTIN 4069769175608
Codice del produttore AQ0QX800
Numero-L L23830 1446
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza JS9
w=6 mm, b=6 mm, tolleranza JS9

Parametri tecnici:

  • w = 6,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • b = 6,0 mm (tolleranza JS9)
  • ØDmin (foro minimo) = 17,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,8 mm