simcut BF inserto da taglio, scanalatura di cave longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9, w=4,97 mm, w=5 mm, tolleranza P9

Codice art.: F10.0498.02.14 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo F10.0498.02.14 B X800
EAN / GTIN 4069769175165
Codice del produttore BEX8X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali, DIN 6885, tolleranza P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tolleranza P9

Parametri tecnici:

  • a = 12,5 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm
  • b = 5,0 mm (tolleranza P9)
  • w = 4,97 mm
  • R = 0,2 mm
  • h = 4,4 mm