inserto da taglio simcut BF, scanalatura di cave longitudinali secondo ANSI B17.2-1967, w=4,813 mm, w=4,762 mm, R=0,203 mm

Codice art.: F10.0476.02.17 B X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo F10.0476.02.17 B X800
EAN / GTIN 4069769175134
Codice del produttore A6YXX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simcut BF
Scanalatura di scanalature longitudinali secondo ANSI B17.2-1967
w=4,813 mm, w=4,762 mm, R=0,203 mm

Parametri tecnici:

  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 17,0 mm
  • b = 4,762 mm
  • tmax = 2,659 mm
  • h = 4,4 mm
  • w = 4,813 mm
  • R = 0,203 mm