Catena da sega 20 cm 1,1 mm

Codice art.: F016800672
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
Codice articolo F016800672
EAN / GTIN 4053423351248
Codice del produttore F016800672
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

″Accessorio Prodotto, catena di eccellente qualità per prestazioni di taglio eccellenti. La cromatura di alta qualità prolunga la durata, aumenta le prestazioni e mantiene affilata la catena. Vibrazioni minime grazie al profilo ribassato e al contraccolpo ridotto. Sviluppato appositamente per una lubrificazione efficiente ad ogni taglio. Lunghezza 20 cm, spessore 1,1 mm, passo catena 3/8″″, prodotto da Oregon.″

Proprietà:

  • Numero di elementi di spinta: 33
  • Catena: Catena dell’Oregon
  • Compatibile con: GKE 18V-20
  • Lunghezza della lama: 20 cm
  • Resistenza delle maglie della catena: 1,1 mm