Bilancia da laboratorio compatta KERN EWJ 600-3

Codice art.: EWJ 600-3
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EWJ 600-3
EAN / GTIN 4045761475427
Codice del produttore EWJ 600-3
Numero-L L40250 3518
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione
NOVITÀ:: La risoluzione eccezionalmente alta a 600.000 punti del sistema di misura garantisce la massima precisione per portate elevate; NOVITÀ: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento; Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera; Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione; Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile; KERN EWJ/-H/-M: Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc.; KERN EWJ-SM: Varianti senza interfaccia dati; Gabbietta antivento piccolo di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, removibile, espace de pesée L×P×A 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare. Camera di pesata L×P×A 155×175×217 mm; Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura;