Scala di precisione EW 820-2NM: Portata 820 g, divisione 0,01 g

Codice art.: EW 820-2NM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EW 820-2NM
EAN / GTIN 4045761028937
Codice del produttore EW 820-2NM
Numero-L L40250 945
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Stabile reazione a cambi di temperatura
  • Breve intervallo di stabilizzazione
  • Elevata robustezza meccanica
  • Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
  • Protocollo GLP/ISO
  • Sommare pezzi in numero complessivo
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 17 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 170×140 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, senza gabbietta antivento 182×235×65 mm
  • Peso netto 1,6 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati