Scala di precisione EW 420-3NM: Portata 420 g, divisione 0,001 g

Codice art.: EW 420-3NM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EW 420-3NM
EAN / GTIN 4045761028784
Codice del produttore EW 420-3NM
Numero-L L40250 498
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Stabile reazione a cambi di temperatura
  • Breve intervallo di stabilizzazione
  • Elevata robustezza meccanica
  • Elevata sicurezza in casi di carico decentrato
  • Protocollo GLP/ISO
  • Sommare pezzi in numero complessivo
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 158x130x78 mm
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 17 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 118 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, senza gabbietta antivento 182×235×75 mm
  • Peso netto 1,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C/30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati