Giacca EV4 blu navy taglia XL

Codice art.: EV460NVTXL
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
Codice articolo EV460NVTXL
EAN / GTIN 5036108470730
Codice del produttore EV460NVTXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Grazie al suo tessuto elasticizzato dinamico, la giacca EV4 Shell offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante durante tutto l’anno.
  • Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una libertà di movimento illimitata.
  • La lunghezza maggiore sul retro, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Tessuto impermeabile a 3 strati per un comfort leggero e resistente
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per impedire la penetrazione dell’acqua
  • Tessuto elasticizzato in 4 direzioni per facilitare i movimenti e garantire un maggiore comfort
  • Acti-Reach™: innovativa struttura a pannello unico che aumenta la mobilità del braccio e del busto durante i movimenti di allungamento, rotazione e torsione.
  • 5 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Tasche sul petto con cerniera
  • Tasche laterali con cerniera
  • Tasca interna per riporre gli oggetti in modo sicuro
  • 3 strati
  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Stile premium con forma preformata a gomito
  • Cerniere sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
  • Cerniere impermeabili per impedire la penetrazione dell’acqua
  • Cappuccio con visiera e cordini
  • Regolazione verticale e orizzontale della cappa per una vestibilità personalizzabile
  • Cappuccio regolabile compatibile con il casco
  • Progettato con una vestibilità attiva
  • Stampa riflettente per una maggiore visibilità e sicurezza
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Cerniere bidirezionali facili da usare
  • Orlo regolabile con cordino
  • Orlo posteriore più lungo per una maggiore copertura
  • Protezione per il mento per maggiore comfort e stabilità
  • Tiranti facili da afferrare applicati su tutte le cerniere
  • Cerniera a doppio cursore per un accesso facile e veloce
  • Certificato CE
  • Contrassegnato con UKCA
  • Tessuto resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Disegno o modello comunitario registrato
  • Nuovo colore