INSERTI

Codice art.: ES.603
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo ES.603
EAN / GTIN 3148510248288
Codice del produttore ES.603
Numero-L L60130 9181
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bit, Serie 6, esagono di trascinamento 6,3 mm (1/4″) con scanalatura, scanalatura di trascinamento 3 mm

Proprietà:

  • A [mm]: 3.0
  • E [mm]: 0.5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 7.70