EOE 300K100L: Portata 300 kg, divisione 100 g

Codice art.: EOE 300K100L
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo EOE 300K100L
EAN / GTIN 4045761192607
Codice del produttore EOE 300K100L
Numero-L L40250 1451
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio, verniciato L×P×A 550×550×58 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore, cavo a spirale, circa 0,7 - 2 m
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 100 h
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati