Punta IMPACT serie 2 - fessura 6,5 mm

Codice art.: ENS.206.5
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo ENS.206.5
EAN / GTIN 3148510239132
Codice del produttore ENS.206.5
Numero-L L60130 4873
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Per l'uso con avvitatori a impulsi
  • bruniti

Proprietà:

  • A [mm]: 6.5
  • E [mm]: 1.2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 12