ESD-Puntoni per carrelli a ripiani

Codice art.: E9103VK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Telaio rialzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo E9103VK
EAN / GTIN 4017976581033
Codice del produttore E9103VK
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Questi montanti elettricamente conduttiva in grigio ardesia si avvitano semplicemente sotto un ripiano esistente. Stabilizzano la struttura e aumentano la portata dei ripiani. Il ripiano, che si trova sopra i puntoni di rinforzo, grazie al supporto ha una portata di 110 kg invece di 50 kg grazie al supporto. La conducibilità elettrica viene mantenuta. 1 coppia è già fornita per carrello a ripiani ESD.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 1200
Larghezza totale (mm): 28
Colore: grigio ardesia