Puntoni per carrelli a ripiani

Codice art.: E8103VK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Telaio rialzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo E8103VK
EAN / GTIN 4017976381039
Codice del produttore E8103VK
Numero-L L90080 1124
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Ces entretoises en bleu sont simplement vissées sous une étagère existante. Cela stabilise la structure et augmente la capacité de charge des étagères. Grâce au soutien, la tablette qui se trouve au-dessus des entretoises de renfort supporte 150 kg au lieu de 90 kg. 1 paire est déjà fournie par chariot à plateaux.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 1200
Larghezza totale (mm): 28
Colore: blu brillante