simturn E12 supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Codice art.: E60.3232.03 R
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
Codice articolo E60.3232.03 R
EAN / GTIN 4069769173833
Codice del produttore AHJQ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 32,0 mm (tolleranza js14)
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • f1 = 28,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • Elemento di serraggio = E20.1-4
  • tmax = 6,0 mm