portamorsetti simturn E12, acciaio, lavorazione esterna, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Codice art.: E60.2525.02 L
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
Codice articolo E60.2525.02 L
EAN / GTIN 4069769173574
Codice del produttore AEV0
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 25,0 mm (tolleranza js14)
  • Elemento di serraggio = E20.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 22,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmax = 6,0 mm