simturn E12 Supporto a morsetto, acciaio, lavorazione esterna, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Codice art.: E60.2020.02 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo E60.2020.02 L
EAN / GTIN 4069769173376
Codice del produttore APX5
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • f1 = 17,5 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Elemento di serraggio = E20.1-4

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello