simturn E12 Supporto a morsetto, acciaio, lavorazione esterna, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Codice art.: E60.2020.01 R
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
Codice articolo E60.2020.01 R
EAN / GTIN 4069769173352
Codice del produttore ADXD
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • b = 20,0 mm
  • Elemento di serraggio = E20.1-4
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 18,5 mm
  • h = 20,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)