simturn E12 Portamorsetto, acciaio, lavorazione esterna, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Codice art.: E60.1616.01 L
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
Codice articolo E60.1616.01 L
EAN / GTIN 4069769173130
Codice del produttore AAY4
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 4,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,5 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolleranza js14)
  • h2 = 9,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Elemento di serraggio = E16.1-4
  • L1 = 125,0 mm