simturn E12 portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Codice art.: E60.1212.03 R
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
Codice articolo E60.1212.03 R
EAN / GTIN 4069769173079
Codice del produttore ABS4
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • b = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Elemento di serraggio = E12.1-3
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 8,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)