simturn E12 supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione esterna, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Codice art.: E60.1212.01 L
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
Codice articolo E60.1212.01 L
EAN / GTIN 4069769172973
Codice del produttore AG4T
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=4 mm

Parametri tecnici:

  • tmax = 4,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • Elemento di serraggio = E12.1-3
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 10,5 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolleranza js14)