• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PrecisionBits, forma E 6,3 (1/4″), set in BitCase, con clip per cintura

Codice art.: E6.701 BC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo E6.701 BC
EAN / GTIN 7610733294213
Codice del produttore PB E6.701 BC
Numero-L L60060 3271

Descrizione

Descrizione:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), set in BitCase, con clip per cintura
  • per viti a intaglio, Phillips e ad Pozidriv
  • 10 PrecisionBit in BitBlock e supporto magnetico PB 451 M
  • per applicazioni standard nell’industria e nell’artigianato, sistema durevole e facile da adattare
  • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto F 6,3
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
  • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
  • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine
  • fissabile direttamente alla cintura, quindi uso sicuro anche con una sola mano
  • facile rimozione dei Bit, premere lateralmente e ripiegare
  • #tide ocean material: 100% plastica riciclata da zone costiere, per un consumo responsabile della plastica
  • coperchio trasparente, rapida visione del contenuto e della completezza