PrecisionBits, attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma E 6,3 (1/4″) 3 pezzi, confezione self-service

Codice art.: E6.400/25 CN3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo E6.400/25 CN3
EAN / GTIN 7610733235131
Codice del produttore PB E6.400/25 CN3
Numero-L L60060 2374

Descrizione

Descrizione:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″)
per viti Torx®
3 pezzi, confezione self-service
utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
Attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto F 6,3
punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

Proprietà:

  • Per viti Torx: 3x25
  • Profilo: per viti Torx