Braccio di supporto lungo 370 mm

Codice art.: E4627-1TA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo E4627-1TA
EAN / GTIN 4017976346236
Codice del produttore E4627-1TA
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • attrezzature

Descrizione:

  • Con questo singolo, 5° inclinato braccio di supporto, i carrelli con braccio di supporto possono essere completati individualmente a piacere.
  • Il materiale per il montaggio sul carrello con braccio di supporto è compreso nella fornitura.
  • 1 set è composto da 2 pezzi

Proprietà:

  • Lunghezza superficie utile (mm): 370
  • Lunghezza totale (mm): 815
  • Larghezza totale (mm): 110
  • Altezza totale (mm): 65
  • Colore: blu brillante
  • Esecuzione: bifacciale