simturn E12 supporto di bloccaggio, acciaio, lavorazione interna, D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Codice art.: E30.0025.01 R
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
Codice articolo E30.0025.01 R
EAN / GTIN 4069769171600
Codice del produttore ADSN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione interna
D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 46,0 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Elemento di serraggio = E30.1-4
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolleranza js14)
  • f = 19,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolleranza g6)
  • h = 23,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm