simturn E12 inserto indexabile, scanalatura assiale, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Codice art.: E12.3020.02 A L X600
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
Codice articolo E12.3020.02 A L X600
EAN / GTIN 4069769170795
Codice del produttore APQJX600
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto indicizzabile SIMTEK simturn E12
Troncatura assiale
w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolleranza ±0,02)
  • b = 2,7 mm