simturn E12 portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, sottosquadra angolare, 45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Codice art.: E09.3232.02 L
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
Codice articolo E09.3232.02 L
EAN / GTIN 4069769159240
Codice del produttore AMD5
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna, sottosquadri angolari
45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Parametri tecnici:

  • L1 = 170,0 mm
  • Elemento di serraggio = E09.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolleranza js14)
  • f = 33,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm