simturn E12 Portamorsetti, acciaio, lavorazione esterna, sottosquadra angolare, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Codice art.: E09.2020.02 L
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
Codice articolo E09.2020.02 L
EAN / GTIN 4069769159004
Codice del produttore AB9H
Numero-L L23830 105777
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E12
Acciaio, lavorazione esterna, sottosquadri angolari
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parametri tecnici:

  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolleranza js14)
  • f = 21,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • Elemento di serraggio = E09.1-4