CHIAVE DINAMO. ELETTR. 135 NM

Codice art.: E.316A135J
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
Coppia massima 135 Nm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo E.316A135J
EAN / GTIN 3148518534505
Codice del produttore E.316A135J
Numero-L L60130 3834
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Coppia: ± 2 % tra il 20 e il 100 % della capacità della chiave
  • Angolo: ± 2°
  • Attacco: 9x12 e 14x18 mm
  • Modo di misura: apice o seguace
  • La tastiera può essere bloccata, l'operatore ha accesso solo alla selezione del programma e alla memorizzazione dei risultati
  • Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm e gradi
  • Preselezione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
  • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
  • Fornito con un certificato di calibrazione
  • Fornito con cricchetto in custodia di plastica e inserto in schiuma.

Proprietà:

  • L [mm]: 415
  • Potenza [N.m]: 6.7 - 135.0
  • Quadro [″]: 3/8
  • Catena: J.372V
  • [kg]: 1.697