• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE MEMOTORK 340 NM 1/2″

Codice art.: E.306A340S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Coppia massima 340 Nm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo E.306A340S
EAN / GTIN 3148518349963
Codice del produttore E.306A340S
Numero-L L60130 4796
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Precisione: ± 2% tra il 20 e il 100% della capacità della chiave
  • Modalità di misurazione: apex o follower
  • Unità di misura: Nm, lbf-ft, lbf-in e kg-cm
  • Numerato e fornito con un certificato di taratura ISO 6789
  • Preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
  • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
  • Fornito con cricchetto in custodia di plastica e inserto in schiuma.

Proprietà:

  • L [mm]: 650
  • Potenza [N.m]: 17 - 340
  • Squadro [″]: 1/2
  • Catena: S.382V
  • Dimensioni [mm]: 810 x 80 x 125
  • [kg]: 2.859