• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE DINAMO. ELETTR. 200 NM

Codice art.: E.306-200D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Coppia massima 200 Nm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo E.306-200D
EAN / GTIN 3148518346115
Codice del produttore E.306-200D
Numero-L L60130 3971
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 2 % tra il 20 e il 100 % della capacità della chiave
  • Modalità di misura: apex o follower
  • Unità di misura: Nm, lbf-ft, lbf-in e kg-cm
  • Numerato e fornito con un certificato di taratura ISO 6789
  • Preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
  • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
  • Fornito in valigetta di plastica e inserto in schiuma.

Proprietà:

  • L [mm]: 474
  • Potenza [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2.400