• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Gilet Softshell DX4 (3L) Black XXXL R

Codice art.: DX476BKRXXXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo DX476BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108401390
Codice del produttore DX476BKRXXXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet Softshell DX4 è stato progettato con precisione utilizzando un rivoluzionario tessuto ripstop traspirante, impermeabile e antivento. Il suo design ispirato allo sport include una lunghezza posteriore più lunga, finiture riflettenti e molteplici tasche sicure per un ampio spazio di archiviazione. Una scelta ideale per il lavoratore moderno.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tessuto interno a contrasto
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Orli regolabili con cordino
  • Tasche sul petto con zip
  • Tasche laterali con zip
  • 7 tasche ampie
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • 3 strati
  • Tasca per cellulare
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: RipShell: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Composizione del guscio: 92% poliestere, 8% elastan ripstop laminato 100% poliestere micropile (3L)
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 315
Peso del guscio oz: 9.5
Peso fodera gm: 165
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;