Felpa con zip DX4 White M R

Codice art.: DX472WHRM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Traspirante si
Lunghezza braccio manica lunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo DX472WHRM
EAN / GTIN 5036108365135
Codice del produttore DX472WHRM
Numero-L L01840 103699
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La felpa con zip DX4 è innovativa e tecnica con un doppio tessuto che offre un calore leggero e libertà di movimento. Due tasche con cerniera sul petto e sul lato offrono molto spazio di archiviazione sicuro. La zip intera sul davanti ha un tiretto di gomma per una presa facile e il cappuccio regolabile fornisce una vestibilità aderente. Un'opzione contemporanea per il lavoratore moderno.,

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Tessuto interno a contrasto
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Tasca sul petto con zip
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • 6 ampie tasche
  • Tasche laterali con zip
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Design moderno con un taglio ergonomico
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del guscio: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;