Descrizione:
	
	
                
                    
		La felpa con zip DX4 è innovativa e tecnica con un doppio tessuto che offre un calore leggero e libertà di movimento. Due tasche con cerniera sul petto e sul lato offrono molto spazio di archiviazione sicuro. La zip intera sul davanti ha un tiretto di gomma per una presa facile e il cappuccio regolabile fornisce una vestibilità aderente. Un'opzione contemporanea per il lavoratore moderno.,
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
 - Tessuto interno a contrasto
 - Disegnato per una vestibilità confortevole
 - Tasca interna per maggior sicurezza
 - Tasca sul petto con zip
 - Il cappuccio integrato è elegante e pratico
 - 6 ampie tasche
 - Tasche laterali con zip
 - Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
 - Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
 - Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
 - Cuciture in contrasto
 - Design moderno con un taglio ergonomico
 - Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
 - Apertura frontale con zip per un facile accesso
 - Nuovo colore
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		Tessuto della conchiglia: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Composizione del guscio: 75% poliestere, 20% rayon, 5% elastane
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;