Giacca antipioggia DX4 completamente nera M

Codice art.: DX463ABRM
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
Codice articolo DX463ABRM
EAN / GTIN 5036108435234
Codice del produttore DX463ABRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • La giacca antipioggia DX4 con tessuto elasticizzato dinamico a 4 vie offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante durante tutto l’anno.
  • Il profilo ergonomico e le maniche raglan consentono una libertà di movimento illimitata.
  • La lunghezza maggiore sul retro, i polsini antivento e il cappuccio regolabile offrono una protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per impedire la penetrazione dell’acqua
  • 5 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Tasche sul petto con cerniera
  • Tasche laterali con cerniera
  • Tasche interne per riporre gli oggetti in modo sicuro
  • Anello radio per un facile aggancio di una radio
  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Riponi il cappuccio rimovibile per maggiore praticità
  • Rinforzato con cuciture a punto annodato in tutti i punti di maggiore sollecitazione
  • Nastro riflettente per una maggiore visibilità
  • Orlo regolabile con cordino
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Protezione per il mento per maggiore comfort e stabilità
  • Tiranti facili da afferrare applicati su tutte le cerniere
  • Colori contrastanti per uno stile più accattivante
  • Design contemporaneo con taglio ergonomico
  • Progettato con una vestibilità attiva
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Accesso alla stampa per il branding aziendale
  • Certificato CE
  • Contrassegnato con UKCA
  • Tessuto resistente, traspirante, antivento e idrorepellente
  • Nuovo colore