• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DX4 Bermuda Holster Metal Grey 32 R

Codice art.: DX444MGR32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Taglia DE 32
Tipo di prodotto Short

Identificazione e classificazione

Codice articolo DX444MGR32
EAN / GTIN 5036108409952
Codice del produttore DX444MGR32
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

I pantaloncini DX4 Holster sono progettati in modo intelligente ed utilizzano il posizionamento mirato del tessuto elasticizzato dinamico 4X per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Questi pantaloncini sono caratterizzati da una vita alta sul retro con elastico laterale, garantendo protezione in tutte le posizioni di lavoro. Cuciture triple su tutta la superficie per la massima durata.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Tessuto ripstop per garantire durata e resistenza allo strappo e alla lacerazione
  • 10 tasche ampie
  • Tasca porta metro
  • Tasche con fondina con cerniera per una maggiore versatilità
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • Tasca nascosta per cellulare
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Tasche portautensili pieghevoli
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Nuovi colori

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Pro Stretch: 93% poliestere, 7% elastan
Composizione del guscio: 93% poliestere, 7% elastan
Tessuto a contrasto: Tela Titanmill Plus: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Composizione del contrasto: 65% poliestere, 35% cotone con Ripstop trama Stretch
Peso del guscio gm: 270
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;