Tuta invernale DX4 Hi-Vis arancione/nera XL

Codice art.: DX438OBRXL
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
Codice articolo DX438OBRXL
EAN / GTIN 5036108490363
Codice del produttore DX438OBRXL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il design fresco e dinamico, combinato con un materiale elastico e traspirante di alta qualità, rendono questa tuta la tuta invernale ad alta visibilità più ricercata sul mercato.
  • È ricco di caratteristiche innovative, tra cui nastro riflettente HiVisTex Pro trattato termicamente, rivestimento idrorepellente Texpel Splash, collo in micropile spazzolato e maniche preformate.
  • L’imbottitura InsulatexPro di alta qualità garantisce un calore perfetto senza peso superfluo.
  • Questa tuta garantisce un look fantastico e offre sicurezza e comfort in ogni attività.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile e traspirante di alta qualità con proprietà di elasticità meccanica
  • Impermeabile con cuciture nastrate che impediscono la penetrazione dell’acqua
  • Finitura del tessuto Texpel™ Splash Eco estremamente resistente all’acqua e priva di PFAS, l’acqua scivola via dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione contro il freddo certificata fino a -40 °C
  • La fodera Insulatex™ Pro offre un calore superiore senza aggiungere peso superfluo.
  • Regolazione verticale e orizzontale della cappa per una vestibilità personalizzabile
  • Tasca per nastro adesivo
  • Tasche sul petto con cerniera
  • Cerniere impermeabili per impedire la penetrazione dell’acqua
  • 2 tasche laterali con cerniera per riporre gli oggetti in tutta sicurezza
  • Tasca interna sul petto
  • Tasca doppia con righello
  • Cerniera laterale extra lunga sulla gamba per un facile accesso
  • Polsini con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
  • Tassello sul cavallo per ridurre lo stress e prevenire il cedimento delle cuciture
  • Passanti più larghi per cinture più larghe
  • Sottogola con patta interna antivento per un comfort extra
  • Pannello frontale antivento per proteggere dalle intemperie
  • Nessuna cucitura sulle spalle per la massima protezione impermeabile
  • Pince articolate per una maggiore modellabilità
  • Cuciture doppie per una maggiore resistenza
  • Pannelli a contrasto per la protezione dallo sporco
  • Nastro riflettente segmentato applicato a caldo per una maggiore visibilità
  • Cerniera a doppio cursore per un accesso facile e veloce
  • Elastico laterale in vita per il massimo comfort
  • Tasche per ginocchiere a due livelli che consentono due opzioni di posizionamento
  • 8 tasche per un ampio spazio di archiviazione
  • Anello radio per un facile aggancio di una radio
  • Tasca porta documenti staccabile
  • Tasca per telefono
  • Cappuccio staccabile
  • Accesso alla stampa per il branding aziendale
  • Tessuto con fattore di protezione solare UPF 40+ che blocca il 98% dei raggi UV
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Disegno o modello comunitario registrato
  • Nuovo stile