inserto da taglio simturn DX, scanalatura a raggio completo, Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Codice art.: D18.0020.40.18 VL X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D18.0020.40.18 VL X800
EAN / GTIN 4069769152586
Codice del produttore AV6VX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Scanalature a raggio pieno
Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Parametri tecnici:

  • R = 2,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolleranza +0,05)
  • a = 17,50 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 18,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • f = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm